Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale3.45 po
- Longueur totale2.50 po
- Largeur totale2.00 po
- Taille du portSAE 6 (9/16–18 UNF)
Détails
- ActionnementHydraulique
- Matériau du corpsAluminium
- Sexe de la connexionFemme
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- Température de fonctionnement maximale+248 °F
- Débit maximum38 l/min
- Pression de fonctionnement maximale35 bars
- Type de montageEn ligne
- Matériau du jointBuna-N
- SérieRV10
- Type de vanneSoupape de décharge avec joints en fluoroélastomère
Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal