Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale4.00 po
- Longueur totale2.50 po
- Largeur totale1.75 po
- Taille du portSAE 6 (9/16–18 UNF)
Détails
- ActionnementHydraulique
- Type d’ajustementVis
- CavitéC-10-2
- Sexe de la connexionFemme
- Pression réglée en usine245 bars
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- Matériau du boîtierAcier
- Numéro de catalogue du fabricant02-201094
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Débit maximum15 l/min
- Pression de fonctionnement maximale350 bars
- Pression de service minimale140 bars
- Nombre d’orifices de soupape2
- Type de portEIG
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau du jointBuna-N
- Matériau de la vanneAcier
Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal