Motion
CJ28 80A BLEU UR

LOVEJOY INC
CJ28 80A BLUE URE

68514461463 Croisillon et élément pour accouplement à mâchoire - polyuréthane, croisillon - centre ouvert, mâchoire courbe
N° D’ARTICLE MI03039927
N° MFRCJ28 80A BLUE URE
Prix23.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ28 80A BLUE URE

68514461463 Croisillon et élément pour accouplement à mâchoire - polyuréthane, croisillon - centre ouvert, mâchoire courbe
N° D’ARTICLE MI03039927
N° MFRCJ28 80A BLUE URE
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
Prix23.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    CJ28
  • Épaisseur de l’élément
    15 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    1.3 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.027 po
  • Diamètre extérieur
    65 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    CJ28
  • Duromètre d’élément
    80 , rive A
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Spider - Centre ouvert
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514461463
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144614636
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    CJ
  • Capacité de couple
    814 po
  • CUP_NON
    685144614636

Aperçu

Description du fabricant
CJ28-SPIDER-80A BLEU-UR

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif