Motion
6268-21
Scie à gabarit orbitale
N° D’ARTICLE MI03039933
N° MFR6268-21
Prix226.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scie à gabarit orbitale
N° D’ARTICLE MI03039933
N° MFR6268-21

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix226.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    12.7 pi
  • Longueur totale
    9-1/2 po
  • Accident vasculaire cérébral
    1 po
  • Poids de l’outil
    6.4 lb

Détails

  • Intensité
    6.5 A
  • Insert anti-séparation
    Non compris
  • Action de coupe
    Orbital
  • Comprend la gestion de la poussière
    Gestion de la poussière
  • Vitesse maximale
    3000 spm
  • Nombre de pièces
    5
  • Puissance nominale
    120 V c.a., 6.5 A
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Tension
    120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
SCIE 6268-21 JIG
  • Lumière DEL pour une meilleure visibilité
  • Puissant moteur de 6.5 A
  • Action orbitale avec 4 niveaux de réglage et une longueur de course de 1 po pour une coupe plus rapide
  • Gâchette à vitesse variable - 0-3,000 SPM
  • Cadran à vitesse variable pour les coupes répétitives
  • Système de changement de lame Quik-Lok .
  • Réglage sans clé de la chaussure - 45° dans les deux directions
  • Guide de lame à rouleau de précision pour des coupes précises
  • Contrepoids équilibré pour réduire les vibrations
  • Rétroaction du tachymètre pour une vitesse de coupe constante
  • Poignée coussinée pour une prise et un contrôle supérieurs