Motion
90BNR10STDUELP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
90BNR10STDUELP4Y

Roulement à contact angulaire haute vitesse de précision - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 48 mm, contact de 18 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI03040219
N° MFR90BNR10STDUELP4Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
90BNR10STDUELP4Y

Roulement à contact angulaire haute vitesse de précision - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 48 mm, contact de 18 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI03040219
N° MFR90BNR10STDUELP4Y
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Contact Angle  
    18 °
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    48 mm
  • Poids
    5.62 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    90BNR10STDUELP4Y BRG
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176649417
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Énoncé de la proposition 65
  • Série
    10
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176649417

Aperçu

Description du fabricant
90BNR10STDUELP4Y BRG