Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre3.0000 po
- Rouleau Largeur1.7500 po
- Goujon Diamètre1.0000 po
- Taille du filetage1-1/2-12
- Poids4.27 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Type de têteTrou hexagonal
- Numéro de catalogue du fabricantCFH 3 SB THT
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166097448
- Rpm max.950 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale15720 lbf
- Capacité de charge statique radiale31500 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauPlat
- SérieGoujon lourd CAMROL
- Type de goujonCFH - Goujon lourd
- CUP_NON726166097448
Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC® Configuration de goujon lourd Lubrification axiale filetée à l’extrémité filetée