Spécifications
Dimensions
- Taille du corps80
- Débit minimum23 pcm
- Hauteur totale13.33 po
- Longueur totale3.94 po
- Poids1.9 kg
Détails
- Matériau de la cuvettePolycarbonate
- Options de bolGarde
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Pression de fonctionnement maximale100 psi
- Température de fonctionnement min.40 °F
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement40 à 140 °F
- Lubrifiants recommandésHuile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)
- SérieALF