Motion
158-3637-001
Moteur de la bobine de soupape de géroler hydraulique - Série T, 3.00 po3/r, 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI03043257
N° MFR158-3637-001
Prix1,159.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de soupape de géroler hydraulique - Série T, 3.00 po3/r, 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI03043257
N° MFR158-3637-001
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
Prix1,159.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    929 po
  • Taille du port du moteur
    7/8–14 UNF-2B
  • Hauteur totale
    5.27 po
  • Longueur totale
    5.41 po
  • Largeur totale
    3.87 po
  • Poids
    12.20 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    2 Boulon standard - 82.50 [3.248] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 13.59 [.535] Dia. Trous de montage sur 106.35 [4.187] Dia. C.-B.
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Débit continu
    12 gal/min
  • Déplacement
    3.00 po3/r
  • Pression intermittente
    190 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Régime maximum continu
    287 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    2-Bolt
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Type de joint
    Viton
  • Série
    Série T
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
158-3637-001
  • Haute efficacité
  • Fonctionnement à basse vitesse en douceur
  • Durée de vie prolongée du moteur (surtout dans des conditions de basse vitesse)
  • Souplesse de conception
  • Capacité d’optimiser les conceptions en fonction des besoins de votre application
  • Prolonge la performance sans fuites

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté