Spécifications
Dimensions
- Hauteur effondrée du cylindreC1010CBT à 10 tonnes, 10.125 po. course, C106CBT à 10 tonnes, 6.125
Détails
- Numéro de pièce de baseBase de support de cylindre - 420062, base plate - 32325, 90° base en V - 25395
- Capacité du cylindre10 tonnes
- Spécifications du cylindreC1010CBT à 10 tonnes, 10.125 po. course, C106CBT à 10 tonnes, 6.125
- Numéro de pièce de la tige d’extension10 en 38909, 18 en 420062, 5 en - 350897
- Numéro de pièce de la jauge9041
- Numéro de pièce du tuyau9754
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro de pièce de la pompePE102 Pompe électrique portative 2-Speed
- Numéro de pièce de l’épandeurHS2000
- Capacité d’huile utilisable60 po3
Aperçu
- Composants du système hydraulique, adaptateurs et épandeur hydraulique assortis contenus dans une mallette de transport et de rangement robuste
- Idéal pour pousser, tirer, soulever, redresser ou serrer sur des chantiers éloignés
- Bouteilles de 10 tonnes à 10,000 psi (700 bars)
- Comprend : pompe, flexible #9754, manomètre #9041, adaptateur en T #9670, cylindre #C106CBT et écarteur #HS2000
- Les modèles IM10H et IM10L comprennent une pompe manuelle
- Le modèle IM10E comprend l’unité d’alimentation portative à entraînement électrique Quarter Horse®
- Fabricant : SPX Power Team