Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Anneau intérieur Largeur49.22 mm
- Anneau extérieur Largeur22 mm
- Extérieur Diamètre85 mm
- Largeur totale1.9375 po
- Poids2.01 lb
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant087796199965
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- SérieGYM-KRRB
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796199965