Motion
H6S/SLV
Douille hydraulique – Corps en acier inoxydable, 3/4 po NPT, filetage femelle 3/4 – 14 , 1600 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03047253
N° MFRH6S/SLV
Prix225.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique – Corps en acier inoxydable, 3/4 po NPT, filetage femelle 3/4 – 14 , 1600 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03047253
N° MFRH6S/SLV
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
Votre prix225.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPT
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Poids
    1.228 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/4 po. NPT, 3/4 – 14
  • Débit
    26.30 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Industrie/Application
    Industriel, pétrole et gaz, construction, mines, automobile, agriculture, alimentation et boissons
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    ZSi-Foster Inc
  • Spécificités du matériel
    Acier inoxydable 303
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Pression de service
    1600 psi
  • Plage de pression de service
    1001 à 2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
H6S/S-LV