Spécifications
Dimensions
- Longueur maximale3600 mm
- Taille nominale du rail7 mm
- Hauteur totale8 mm
- Largeur totale7 mm
- Taille de la vis de railM2 x 0.4
Détails
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-240 à 204 °C | -400 à 400 °F
- Style de railMiniatures
- Type de railMini rail en U
- SérieMinirail