Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.4375 po
- Largeur de la base1-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.9531 à 4.2969 po
- Taille du boulon3/8
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Hauteur totale2.7500 po
- Longueur totale5.5000 po
- Largeur totale2.6406 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type de fin2 Couvercles ouverts
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1780 lbf
- Roulement de rechangeUC205-14MZ2
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCPPL200MZ2CW
- CUP_NON0808250329373