Motion
165M  1/1.5 D,E SP

HUB CITY INC
165M 1/1.5 D,E SP

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 0220-74380 - Type d’engrenage en spirale, taille de réducteur de boîtier de cube 4 po, simple, 1:10,50 Rapport, entrée d’arbre pleine, 25 mm, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI03054017
N° MFR165M 1/1.5 D,E SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
165M 1/1.5 D,E SP

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 0220-74380 - Type d’engrenage en spirale, taille de réducteur de boîtier de cube 4 po, simple, 1:10,50 Rapport, entrée d’arbre pleine, 25 mm, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI03054017
N° MFR165M 1/1.5 D,E SP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    (L)195mm x (H)106mm x (L)158mm
  • Hauteur du boîtier
    106mm
  • Longueur du boîtier
    195 mm
  • Largeur du boîtier
    158 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    4 dans le boîtier du cube
  • Débit maximal tr/min
    2625 à 1750 tr/min d’entrée
  • Couple de sortie maximal
    672 po-lb à 100 tr/min
  • Rapport nominal
    1:1.50
  • Taille de sortie
    25 mm
  • Ratio
    1:1.50
  • Poids
    25.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798080215
  • Puissance d’entrée maximale
    24.7 HP à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
0220-74380 RÉDUCTEUR
  • Boîtiers robustes en fonte, joints industriels robustes, arbre en alliage

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif