Motion
120HZ-4 COT CONN LIEN

TIMKEN DRIVES LLC
120HZ-4 COT CONN LINK

Maillon de connexion - pas : 120 / 1-1/2 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03059078
N° MFR120HZ-4 COT CONN LINK
Prix139.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
120HZ-4 COT CONN LINK

Maillon de connexion - pas : 120 / 1-1/2 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03059078
N° MFR120HZ-4 COT CONN LINK
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
Prix139.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    8.004 po
  • Taille et pas de la chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Largeur intérieure
    1.000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.425 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Longueur de la goupille
    8.004 po
  • Pas transversal
    1.925 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    11852
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    HZ
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051118527

Aperçu

Description du fabricant
DRV-120HZ-4 LIEN SH CO;11852 120HZ-4