Motion
40 D/LIAISON DÉCALÉE COULEUR ARGENT CR

TIMKEN DRIVES LLC
40 D/OFFSET LINK SILVER SHIELD CR

Maillon coudé - pas : 40 / 1/2 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03059097
N° MFR40 D/OFFSET LINK SILVER SHIELD CR
Prix23.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
40 D/OFFSET LINK SILVER SHIELD CR

Maillon coudé - pas : 40 / 1/2 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03059097
N° MFR40 D/OFFSET LINK SILVER SHIELD CR
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
Votre prix23.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.721 po
  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.313 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Longueur de la goupille
    0.721 po
  • Diamètre du rouleau
    0.313 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32296
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    CR
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051322962

Aperçu

Description du fabricant
DRV-40-1 CR DE LIAISON DE DÉSACTIVATION;32296 40 D/ARRÊT