Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne2.160 po
- Largeur intérieure0.500 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.709 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.125 po
- Longueur totale50 pi
- Diamètre de la broche0.234 po
- Longueur de la goupille2.160 po
- Diamètre du rouleau0.469 po
- Résistance à la traction17000 lb
- Pas transversal1.028 po
- Poids2.848 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Revêtement de finitionLubrifié à chaud
- Numéro de catalogue du fabricant43072
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens800
- Nombre de torons entre2
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieÉpais
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051430728
Aperçu
- Prix par pied
- Longueur totale 50 pi