Motion
80HZ BIELLETTE CONN (SEMI-PRESSFIT)

TIMKEN DRIVES LLC
80HZ COT CONN LINK (SEMI-PRESSFIT)

Maillon de connexion - pas : 80 / 1 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03059141
N° MFR80HZ COT CONN LINK (SEMI-PRESSFIT)
Prix33.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
80HZ COT CONN LINK (SEMI-PRESSFIT)

Maillon de connexion - pas : 80 / 1 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03059141
N° MFR80HZ COT CONN LINK (SEMI-PRESSFIT)
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
Prix33.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.546 po
  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Longueur de la goupille
    1.546 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Pas transversal
    1.283 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52655
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    HZ
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051526551

Aperçu

Description du fabricant
DRV-80HZ-1 SH CO LINK M;52655 80HZ COTT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon