Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.413 po
- Largeur intérieure0.625 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.949 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.156 po
- Longueur totale100 pi
- Diamètre de la broche0.312 po
- Longueur de la goupille1.413 po
- Diamètre du rouleau0.625 po
- Résistance à la traction43000 lb
- Pas transversal1.283 po
- Poids2.341 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Revêtement de finitionLubrifié à chaud
- Numéro de catalogue du fabricant11710
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens1200
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieÉpais
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051117100
Aperçu
- Prix par pied
- Longueur totale 100 pi