Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne2.763 po
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie81 / 2.6090 po
- Largeur intérieure1.060 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.332 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.220 po
- Diamètre de la broche0.437 po
- Longueur de la goupille2.763 po
- Diamètre du rouleau0.906 po
- Résistance à la traction42000 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas81 / 2.609 po
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Numéro de catalogue du fabricant52683
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Nombre de liens46
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 oF
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- Série81XHKD
- CUP_NON642051526834
Aperçu
- Prix par pied