Motion
RAC-504

ENERPAC
RAC-504

Cylindre en aluminium - à simple effet / à rappel par ressort, capacité de 50 tonnes, course de 3.940 po., 9.290 po. rétracté, 13.240 po. allongé
N° D’ARTICLE MI03059607
N° MFRRAC-504
Prix3,705.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERPAC
RAC-504

Cylindre en aluminium - à simple effet / à rappel par ressort, capacité de 50 tonnes, course de 3.940 po., 9.290 po. rétracté, 13.240 po. allongé
N° D’ARTICLE MI03059607
N° MFRRAC-504
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
Prix3,705.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base au port
    1.190 po
  • Taille de l’alésage
    3.740 po
  • Hauteur étendue
    13.240 po
  • Diamètre extérieur
    5.120 po
  • Tige de piston Diamètre  
    3.150 po
  • Hauteur rétractée
    9.290 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    3.940 po
  • Poids
    21.60 lb

Détails

  • Actionnement
    À simple effet / rappel par ressort
  • Capacité du cylindre
    50 tonnes
  • Matériau du cylindre
    Aluminium
  • Zone effective
    10.990 po2
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Capacité d’huile
    43.300 po3
  • Saillie de la tige de piston
    0.120 po
  • Série / Type
    Série RAC
  • tonnes à 10000 psi
    54.90 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
RAC-504 RAM
  • Les roulements composites empêchent le contact métal sur métal, augmentant la durée de vie du cylindre et la résistance aux charges latérales jusqu’à 10 %
  • La finition à revêtement dur sur toutes les surfaces résiste aux dommages et prolonge la durée de vie du cylindre
  • Plaque de base et étrier en acier pour une protection contre les dommages causés par la charge
  • L’anneau de butée intégral empêche le surcourse du piston et est capable de supporter la pleine capacité du cylindre
  • Ressort de rappel haute résistance pour une rétraction rapide du cylindre
  • Raccord CR-400, capuchon antipoussière et poignée
  • Conforme aux normes ASME B-30.1 et ISO 10100

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté