Motion
75TAC110ASUC10PN7B

NSK CORP, BEARING DIV
75TAC110ASUC10PN7B

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 75 mm diamètre d’alésage, 110 mm diamètre extérieur 15 mm largeur 60 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI03061655
N° MFR75TAC110ASUC10PN7B
Prix2,834.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
75TAC110ASUC10PN7B

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 75 mm diamètre d’alésage, 110 mm diamètre extérieur 15 mm largeur 60 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI03061655
N° MFR75TAC110ASUC10PN7B
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
Prix2,834.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Contact Angle  
    60 °
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    15 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    75TAC110A SUC 10PN 7B BRG SIMPLE
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176624407
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176624407

Aperçu

Description du fabricant
75TAC110A SUC 10PN 7B BRG SIMPLE