Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Boîtier Largeur1-7/32 po
- Anneau intérieur Largeur1.689 po
- Extérieur Diamètre3.8750 po
- Diamètre de l’arbre1-7/16 po
- Poids2.64 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de serviceService normal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- ID du boîtierLC207
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge dynamique radiale5820 lbf
- Capacité de charge statique radiale3460 lbf
- Roulement de rechangeUC207-23
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCLC200
- CUP_NON0808250127450