Spécifications
Dimensions
- Claquement de dosZéro
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Dents minimales du pignonno 35 (16 dents), no 40 (13 dents), no 41 (15 dents), no 50 (11 dents)
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Longueur totale1.5000 po
- Taille du pilote0,876/0,878 po
- Poids0.60 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant150A-4 TL MPB 3/8
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288599760
- Rpm max.1000 tr/min
- Série150
- Capacité de couple15 pi-lb
- Plage de couple1 à 15 pi-lb
- CUP_NON662288599760
Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Le limiteur de couple Morse est un dispositif à ressort. La charge sur les plaquettes de friction est ajustée de sorte que le couple de procédé soit transmis. Une surcharge fait glisser l’appareil. Les limiteurs de couple Morse sont de conception simple, économiques, faciles à ajuster, compacts et fiables