Motion
TIUB01GR1-33
Tubulure en polyuréthane - air/eau, DI 0.080 po, DI 0.125 po, longueur 100 pi
N° D’ARTICLE MI03066437
N° MFRTIUB01GR1-33
Prix11.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en polyuréthane - air/eau, DI 0.080 po, DI 0.125 po, longueur 100 pi
N° D’ARTICLE MI03066437
N° MFRTIUB01GR1-33
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
Prix11.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.0800 po
  • Longueur
    100 pi
  • Diamètre extérieur
    0.1250 po
  • Diamètre intérieur du tube
    0.080 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.125 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Gris (solide)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Matériau du tube
    Polyuréthane
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU GRIS TIUB01GR1-33

You May Also Like

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good