Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1/2 po
- Diamètre extérieur2.7500 po
- Global Largeur2.7500 po
- Longueur du filetage0.7500 po
- Taille du filetagePF3/4
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale2890 lbf
- Capacité de charge statique radiale1500 lbf
- Roulement de rechangeUC201-8
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCECH200
- CUP_NON0808250284931