Motion
MSF-19C CR

SEALMASTER
MSF-19C CR

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03067264
N° MFRMSF-19C CR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
MSF-19C CR

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03067264
N° MFRMSF-19C CR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Largeur du boîtier
    1.3438 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6875 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.6250 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier/oxyde noir
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Fonte enduite de Flouropolymer
  • Finition/revêtement
    Enduit de Flouropolymer
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    707347
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    3-13C FG2
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    MSF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461283417

Aperçu

Description du fabricant
MSF-19C CR FLG
  • Graisse complexe au lithium (incluse)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté