Motion
HVG700SLC/M
Gants en tricot de coton et polyester sans couture Hi-Vis avec prise froissée enduite de latex sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI03067605
N° MFRHVG700SLC/M
Prix4.29 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de coton et polyester sans couture Hi-Vis avec prise froissée enduite de latex sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI03067605
N° MFRHVG700SLC/M
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
Prix4.29 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen
  • Longueur
    57.15 cm
  • Taille
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et le nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs, la démolition, la maçonnerie et les carreaux, la fixation et l’assemblage du métal.
  • Revêtement
    Latex
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Latex
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manipulation et le nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs, la démolition, la maçonnerie et les carreaux, la fixation et l’assemblage du métal.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    2
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • EN388
    2142
  • Caractéristiques
    La doublure en tricot de coton/polyester sans couture offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Froissement
  • Type de poignée
    Froissement
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    10
  • Matériau de la doublure
    Coton et polyester
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Polyester
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662909070098
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    662909070098

Aperçu

Description du fabricant
GANTS FLUORESCENTS HVG700SLC/M 12/CAISSE
  • La doublure en tricot de coton/polyester sans couture offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
  • Les revêtements froissés en latex présentent des plis ou des plis sur la surface du revêtement qui sont conçus pour canaliser les fluides afin de permettre un meilleur contact sur les surfaces sèches ou humides – un caoutchouc naturel flexible, robuste et durable en raison de son degré élevé de résistance à l’accrochage, à la perforation et à l’abrasion
  • La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
  • Extérieur de gant respirant
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille