Motion
HVO990K/M
Gants à paume en cuir - M ou taille 8, cuir de vache fleur supérieure, qualité supérieure, non doublés, couleur orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI03067615
N° MFRHVO990K/M
Prix14.23 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants à paume en cuir - M ou taille 8, cuir de vache fleur supérieure, qualité supérieure, non doublés, couleur orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI03067615
N° MFRHVO990K/M
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
Prix14.23 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur
    33.02 cm
  • Poids
    3.52 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour les travaux extérieurs, les travaux généraux à froid, les travaux en fer/acier et la construction sur autoroute.
  • Demandes
    Applications générales, applications de construction, toiture, agriculture, travaux utilitaires, câblage
  • Matériau arrière
    Scotchlite
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Caractéristiques de confort
    Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Description de la construction
    Coupe et couture Gunn
  • Type de poignet
    Élastique
  • Description
    Idéal pour les travaux extérieurs, les travaux généraux à froid, les travaux en fer/acier et la construction sur autoroute.
  • Mot-clé de description
    Chauffeurs en cuir
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir
  • Caractéristiques de la paume
    Paume en cuir, embouts renforcés
  • Type de protection
    Protection générale
  • Série
    HVO990K
  • Matériau de couture
    Nylon
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
GANTS HAUTE VISIBILITÉ DE QUALITÉ SUPÉRIEURE HVO990K/M 10/CAISSE
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Paume et bouts des doigts en cuir pour une protection supplémentaire
  • La bande réfléchissante 3M® Scotchlite™ sur les jointures offre aux travailleurs une meilleure visibilité dans les applications à haut risque et à faible luminosité
  • La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir