Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine53.9 po
- Épaisseur du matériau0.4 mm
- TailleL
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsASTM D6413
- Bottes Chaussures inclusesBottes/chaussures non incluses
- Type de fermetureBouton-pression
- CouleurVert
- Résistant aux flammesVêtement ignifuge
- Type de volVolant avant
- Type de vêtementCombinaison 2-Piece
- Utilisation du vêtementProduits chimiques, pluie
- Haute visibilitéNon
- Type de hotteCapuchon intégré
- MatérielPVC, polyester
- Type de pantalonSalopette bavette
- CoutureSoudé
- Fermeture à la cheville au poignetBoutons-pression aux poignets et aux chevilles ouvertes
Aperçu
- Le matériau en couches de PVC spécial offre une protection contre les éclaboussures de liquides et les contacts accidentels
- Cape ventilée au dos et aux aisselles pour une grande amplitude de mouvement et plus de confort
- Fermeture à quatre boutons-pression à l’avant
- Capuchon à cordon de serrage intégré pour un ajustement sûr
- Poignet ouvert avec fermetures à pression réglables
- Deux poches à rabat pour ranger vos objets de valeur
- La salopette a des chevilles ouvertes avec des fermetures à boutons-pression ajustables.
- Bretelles réglables avec boucles et clous triangulaires
- Taille à bouton-pression à la taille pour un ajustement sûr
- Non conçu pour une utilisation dans une application d’arc électrique ou de feu éclair
- Traitée pour offrir une inflammabilité limitée et auto-extinguible (méthode d’essai ASTM D6413 )
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure