Motion
C3813
Couvre-chaussure PosiWear M3
N° D’ARTICLE MI03067694
N° MFRC3813
Prix128.22 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couvre-chaussure PosiWear M3
N° D’ARTICLE MI03067694
N° MFRC3813
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
Prix128.22 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    22.352 cm
  • Poids
    2.897 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cinq couches de protection offrant un haut niveau de respirabilité et de protection contre les particules sèches et les éclaboussures de liquides légers à base d’eau. Convient à la fabrication industrielle, à l’industrie du papier, à la transformation des aliments et à tout environnement poussiéreux.
  • Type de fermeture
    Élastique
  • Couleur
    Blanc
  • Type de chaussures
    Couvre-chaussures
  • Numéro CUP du fabricant
    662909038142
  • Matériel
    Polypropylène
  • Gamme de produits
    Posi M3
  • Applications des fonctions de protection
    Antistatique, protection contre les éclaboussures
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.132, AATCC 42, ASTM D5034, ASTM D5733
  • CUP_NON
    662909038142

Aperçu

Description du fabricant
C3813 POSI-WEAR 3 BLANC COUVRE-CHAUSSURES 200/CAISSE
  • Haut niveau de respirabilité
  • Idéal pour une utilisation dans des environnements poussiéreux ou pour l’entretien général
  • S’adapte facilement aux chaussures existantes
  • Élastique sur le dessus pour un ajustement sûr
  • Produit à usage unique