Motion
VSSEWDM3558T
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 145TC cadre, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1740 tr/min, montage sans pied/visage en C
N° D’ARTICLE MI03068698
N° MFRVSSEWDM3558T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 145TC cadre, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1740 tr/min, montage sans pied/visage en C
N° D’ARTICLE MI03068698
N° MFRVSSEWDM3558T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145TC
  • Dimension C de la longueur totale
    16.19 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    70 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Moteur isolé de classe H avec facteur de service 1.15 ou supérieur. Toutes les surfaces externes sont en acier inoxydable série 300  : châssis de moteur, plaques d’extrémité, boîte de conduit, arbre et base. Système d’isolation résistant à l’humidité. Les grilles de la plaque d'extrémité sont dotées de joints toriques sur la bande. La boîte de conduits est soudée au châssis du moteur. Joint de roulement breveté pour protéger les roulements du moteur, à l’intérieur comme à l’extérieur. L’encapsulation époxy empêche toute humidité d’atteindre les enroulements ainsi que de mettre en pot le passage entre la bande et la boîte de conduit. Les informations de la plaque signalétique sont gravées au laser sur la bande. Particulièrement efficace dans les environnements hautement corrosifs où la peinture ou d’autres finis ne résistent pas.
  • Ampères à tension
    2.7 A @ 460 V; 5.4 A @ 230 V; 5.7 A @ 208 V
  • Demandes
    Transformation des aliments, emballage, environnements extérieurs et hautement corrosifs, qui exposent le moteur à un lavage à haute pression.
  • Régime de base
    1740 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    88.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    56/69
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
VSSEWDM3558T 2HP 1740RPM 145TC TEFC F
  • Enroulements encapsulés en époxy
  • Cadre de moteur, plaques d’extrémité, boîte de conduit et arbre en acier inoxydable
  • Bouchons de vidange à condensation vissables amovibles en acier inoxydable à chaque extrémité
  • Système d’isolation résistant à l’humidité de classe H
  • Joints de protection des roulements internes et externes de première qualité à chaque extrémité
  • Roulements à billes scellés avec graisse résistante à l’humidité
  • Les galets de plaque d'extrémité sont dotés de joints toriques
  • Boîte de conduits soudée au châssis du moteur
  • Plaque signalétique gravée au laser
  • Garantie de trois ans
  • Applications : transformation des aliments, emballage, environnements extérieurs et hautement corrosifs