Spécifications
Dimensions
- Longueur maximale220 mm
- Taille nominale du rail20 mm
- Hauteur totale19 mm
- Longueur totale220 mm
- Largeur totale20 mm
- Taille de la vis de railM6
- Poids1.06 lb
Détails
- Classe de précisionGrade élevé
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- Style de railStandard
- Type de railRail à bille
- Série500