Motion
UCC316C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCC316C4HR5

Cartouche de roulement à billes - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur de boîtier de 60 mm, fonte, vis de fixation, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03072087
N° MFRUCC316C4HR5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCC316C4HR5

Cartouche de roulement à billes - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur de boîtier de 60 mm, fonte, vis de fixation, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03072087
N° MFRUCC316C4HR5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Boîtier Largeur  
    60 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    86 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12540 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    8800 kgf
  • Roulement de rechange
    UC316C4HR5
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCC300C4HR5
  • CUP_NON
    0808250319497

Aperçu

Description du fabricant
UCC316C4HR5 80MM CARTOUCHE