Motion
ZBR5110MM  110MM FLG CHARIOT ROULEAU BRG

REXNORD INC
ZBR5110MM 110MM FLG CART ROLLER BRG

Cartouche de roulement de rouleau - Brg. de rouleau sphérique, alésage de 110 mm, montage à bride pilote 4-Bolt, collet de vis de fixation double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03072294
N° MFRZBR5110MM 110MM FLG CART ROLLER BRG
Prix18,394.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZBR5110MM 110MM FLG CART ROLLER BRG

Cartouche de roulement de rouleau - Brg. de rouleau sphérique, alésage de 110 mm, montage à bride pilote 4-Bolt, collet de vis de fixation double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03072294
N° MFRZBR5110MM 110MM FLG CART ROLLER BRG
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
Prix18,394.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    298.46 mm
  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Poids
    87 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210041243
  • Rpm max.
    1850 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    140400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    144800 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    5000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210041243

Aperçu

Description du fabricant
ZBR5110MM FLG CARTRDGE NOIR AVEC HD BRG