Motion
F96-Z
6 CS utilisation de ferrule à sertir externe avec TM96-42, TP
N° D’ARTICLE MI03073289
N° MFRF96-Z
Prix286.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6 CS utilisation de ferrule à sertir externe avec TM96-42, TP
N° D’ARTICLE MI03073289
N° MFRF96-Z
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
Prix286.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    96
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    96
  • Diamètre du tuyau
    6.0000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    6 po
  • Diamètre intérieur
    6.0000 po, 152.40 mm
  • Taille SAE
    -96
  • Poids
    7.55 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les viroles de style F sont utilisées avec toutes les tiges à sertissage externe de longueur standard, TM, TMR, TP, TPR, TG et TGR, nécessite une tige spéciale, TM96-42, TMR96-42, TP96-42, TPR96-42, TG96-42
  • Application
    Tuyau d’évacuation d’huile et d’aspiration, tuyau de chargement et de déchargement de barge et de quai, tuyau de gaz PL, tuyau d’ammoniac anhydre, tuyau de produits chimiques acides, tuyau d’air et d’eau haute pression
  • Type de connexion
    Débourrage externe
  • Style de fin 1
    Débourrage externe
  • Finition/revêtement
    Placage
  • Famille de raccords
    Holedall
  • Type de raccord
    Ferrule
  • À utiliser avec
    Tuyaux renforcés à un et deux fils tressés, tuyaux renforcés de fibres (tressés ou en spirale), tuyau d’évacuation d’huile et d’aspiration, tuyau de chargement et de déchargement de barges et de quai, tuyau de gaz PL, tuyau d’ammoniac anhydre, tuyau de produits chimiques acides, tuyau d’air et d’eau haute pression
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F96-Z
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Placage
  • Types de produits
    Ferrule
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Non pivotant
  • Type de fil
    Débourrage externe
  • Type
    Ferrule

Aperçu

Description du fabricant
F96-Z HOLEDALL FERRULE 6

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté