Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord70R
- Code de taille de raccord40
- Diamètre extérieur12.6400 po
- Largeur totale2.9500 po
- Poids0.86 lb
Détails
- Style de couplageStandard
- Type de couplageÉlastomérique
- ComprendFixations
- Numéro de catalogue du fabricant0436991
- MatérielAcier revêtu d’époxy
- Type de produitPièces et kits de couplage de mâchoire
- Types de produitsCouvercle de couplage
- SérieWrapflex
- CUP_NON782934188800
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.