Motion
CXTL32-100B
CYLINDRE, PLATE-FORME, BAGUE À BILLE
N° D’ARTICLE MI03075300
N° MFRCXTL32-100B
Prix727.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE, PLATE-FORME, BAGUE À BILLE
N° D’ARTICLE MI03075300
N° MFRCXTL32-100B
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
Prix727.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    160 mm
  • Longueur totale
    426 mm
  • Largeur totale
    67.6 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    422 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    563 N
  • Taille de la tige
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Roulements
    Roulement de coussinet à billes
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Amortisseur
  • Type de cylindre guidé
    Cylindre de plateforme
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.15 MPa
  • Type de montage
    horizontal, incliné, vertical
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +80 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CXT

Aperçu

Description du fabricant
CXTL32-100B CYLINDRE, PLATE-FORME, BAGUE À BILLE
  • Tailles d’alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Plage de course réglable standard : 10 mm (toutes les tailles d'alésage)
  • X138 en option, plage de course réglable : 26 mm (alésage 12, 16 );
  • 28 mm (alésage 20, 25 ); 44 mm (alésage 32 ); 40 mm (alésage 40 )
  • Option d’amortisseur de chute
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté