Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre1/2 po.
- Profondeur globale22 po.
- Hauteur totale41 po.
- Largeur totale41 po.
- Poids113 lb
Détails
- Intensité7.3
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier
- Puissance1/2 HP
- Couleur du boîtierGris industriel
- Numéro de catalogue du fabricantSPL3623
- Numéro CUP du fabricant15449859034
- Débit d’air maximal12100 pcm
- Type de montagePlancher
- Nombre de lames4
- Nombre de vitesses2
- Phase1
- Vitesse330 tr/min
- CUP_NON15449859034
- Tension115