Motion
6464LHK-XL
Gants de conducteur en cuir avec pouce Keystone - TG ou taille 10, cuir de porc grain, non homologués, non doublés, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI03077365
N° MFR6464LHK-XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir avec pouce Keystone - TG ou taille 10, cuir de porc grain, non homologués, non doublés, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI03077365
N° MFR6464LHK-XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur
    26.035 cm
  • Poids
    3.75 lb

Détails

  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Bleu
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de peau de porc
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Cuir de porc
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
  • Type de protection
    Protection générale
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
6464LHK-XL GUIDE EN PEAU DE PORC, POUCEKEYSTONE