Motion
1018428
Manille d’ancrage à goupille vissée - 3/8 po, capacité de 1 tonne, matériau en acier, revêtement autocoloré
N° D’ARTICLE MI03077493
N° MFR1018428
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manille d’ancrage à goupille vissée - 3/8 po, capacité de 1 tonne, matériau en acier, revêtement autocoloré
N° D’ARTICLE MI03077493
N° MFR1018428
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du boulon/broche
    0.44 po
  • Diamètre de l’œil
    0.2500 po
  • Longueur intérieure de la manille
    1.44 po
  • Largeur de manille intérieure
    1.03 po
  • Largeur intérieure
    0.6600 po
  • Diamètre de la broche
    0.4400 po
  • Taille de la manille
    3/8 po
  • Poids
    0.31 lb
  • Largeur entre les yeux
    0.66 po
  • Limite de charge de travail
    1 tonne

Détails

  • Revêtement de finition
    Auto-couleur
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 6
  • Type de NIP
    Goupille à vis
  • Normes respectées
    ASME B30.26
  • Marque de commerce
    ABS
  • Type
    Ancrage
  • Capacité de poids
    1 tonne

Aperçu

Description du fabricant
1018428 1.00T SPA SHK 3/8"
  • Capacités de 1/3 à 55 tonnes métriques, grade 6
  • Forgé - Étanché et trempé, avec goupilles en alliage
  • Limite de charge utile et grade 6 affichés en permanence sur chaque manille
  • Galvanisé à chaud ou autocoloré
  • Les tailles de 3/8 pouces et moins sont galvanisées mécaniquement
  • Cote de fatigue
  • Les manilles 25t et plus sont équipées de la technologie RFID
  • Les manilles peuvent être soumises à des tests de vérification avec des certificats conformes à des normes désuètes, comme ABS, DNV, Lloyds ou d’autres certifications
  • Des tests de preuve et des certificats sont disponibles sur demande au moment de la commande; des frais s’appliqueront
  • Approuvé pour une utilisation entre -40° C (-40° F) et 204° C (400° F)
  • Toutes les manilles 209 et 210 peuvent répondre aux exigences charpy de 42 joules (31 pi
  • lbf) en moyenne à -20° C (-4° F) sur demande spéciale
  • Satisfait ou dépasse toutes les exigences de la norme ASME B30.26
  • Certification d’approbation de type conforme aux règles ABS 2016 sur les bâtiments en acier et au guide ABS pour la certification des appareils de levage disponibles
  • Les certificats sont disponibles sur demande au moment de la commande et peuvent inclure des frais supplémentaires
  • Recherchez la Red Pin®. . . la marque de la qualité Crosby authentique