Motion
4779-24-20S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 4779 Coude SAE Code 61 90˚
N° D’ARTICLE MI03077590
N° MFR4779-24-20S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 4779 Coude SAE Code 61 90˚
N° D’ARTICLE MI03077590
N° MFR4779-24-20S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille de l’extrémité 1
    2.380 po
  • Hauteur
    3.37 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.65 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -20
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.2500 po
  • Diamètre intérieur
    1.01 po
  • Longueur
    5.21 po
  • Longueur totale
    5.21 po
  • Poids global
    0.79 lb
  • Poids
    0.79 lb
  • Largeur
    2.38 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    1503
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Bride
  • Style de fin 1
    Bride
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4779-24-20S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146056504
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146056504

Aperçu

Description du fabricant
4779-24-20S R1W ASY24FLGX20HO
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production