Motion
FC3443-08S
Douille pour raccords de flexible à sertir Aeroquip série FC3443
N° D’ARTICLE MI03077607
N° MFRFC3443-08S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pour raccords de flexible à sertir Aeroquip série FC3443
N° D’ARTICLE MI03077607
N° MFRFC3443-08S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.5 po
  • Taille de l’extrémité 1
    0.5 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.500 po
  • Hauteur
    0.79 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Diamètre intérieur
    0.622 po
  • Longueur
    0.90 po
  • Diamètre extérieur
    0.79 po
  • Longueur totale
    0.90 po
  • Poids global
    0.02 lb
  • Poids
    0.02 lb
  • Largeur
    0.79 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    FC121
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Compression
  • Style de fin 1
    Compression
  • Finition
    Dura-Kote
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC3443-08S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146144409
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Douille
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146144409

Aperçu

Description du fabricant
FC3443-08S BOYAU TEF À DOUILLE SERTIE NO 10
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon