Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Hauteur0.79 po
- Taille hexagonale0.6875 po
- Facteur de coupure du tuyau0.91 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Diamètre intérieur0.25 po
- Longueur1.41 po
- Longueur totale1.41 po
- Poids global0.06 lb
- Taille du filetage3/8-18
- Poids0.06 lb
- Largeur0.69 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles2807
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Style de fin 1NPTF
- Filetage de l’extrémité 13/8-18
- Sexe finalHomme
- FinitionDura-Kote
- Numéro de catalogue du fabricantFC3680-0606S
- Numéro CUP du fabricant678146144775
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146144775
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau