Motion
FC3680-1212S
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série FC3680
N° D’ARTICLE MI03077618
N° MFRFC3680-1212S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série FC3680
N° D’ARTICLE MI03077618
N° MFRFC3680-1212S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Hauteur
    1.22 po
  • Taille hexagonale
    1.0625 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.16 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -12
  • Diamètre intérieur
    0.56 po
  • Longueur
    2.06 po
  • Longueur totale
    2.06 po
  • Taille du filetage
    3/4-14
  • Poids
    0.14 lb
  • Largeur
    1.06 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    2807
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-14
  • Sexe final
    Homme
  • Finition
    Dura-Kote
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC3680-1212S
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FC3680-1212S NIP ASSY TEFHOSE#12NPTX#12
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif