Motion
GH506-20
Aeroquip (Eaton) série GH506 4SH-Hose min/max - 1-1/4 po DI, 1.79 po DE, pression de service de 5100 psi, pression d’éclatement de 20400 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI03077674
N° MFRGH506-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aeroquip (Eaton) série GH506 4SH-Hose min/max - 1-1/4 po DI, 1.79 po DE, pression de service de 5100 psi, pression d’éclatement de 20400 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI03077674
N° MFRGH506-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    18.11 po
  • Taille du tableau de bord
    -20
  • Hauteur
    1.25 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -20
  • Longueur du tuyau
    1.00 pi
  • Poids du tuyau
    1.71 lb
  • Diamètre intérieur
    1.25 po
  • Longueur
    1.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.25 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.79 po
  • Diamètre extérieur
    1.79 po
  • Longueur totale
    1.00 pi
  • Poids global
    1.71 lb
  • Épaisseur du mur
    0.27 po
  • Poids
    1.71 lb
  • Largeur
    1.25 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Systèmes hydrauliques à base de pétrole et de fluides à base d’eau et de glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
  • Demandes
    Systèmes hydrauliques à base de pétrole et de fluides à base d’eau et de glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
  • Pression d’éclatement
    20400 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    1W, 6S
  • Construction
    4 spirale
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Description
    Tuyau en spirale hydraulique en caoutchouc Aeroquip série GH506
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Style de ligne de superposition
    Ruban de transfert
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GH506-20
  • Numéro CUP du fabricant
    678146066442
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Pression maximale
    5100 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    5100 psi
  • Température maximale
    212 °F
  • Pression de service maximale
    5100 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Plage de température de fonctionnement
    212 à -40 °F
  • Pression nominale
    5100 psi
  • Normes respectées
    ISO 3862 Type 4SH|EN45545|RINA|Certifié ABS|MED|Approuvé MSHA|BV|BWB|DNV|LR
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Matériaux du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Applications typiques
    Systèmes hydrauliques à base de pétrole et de fluides à base d’eau et de glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
  • CUP_NON
    678146066442
  • Pression de service
    5100 psi
  • Température de fonctionnement max.
    212 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
GH506-20 CRI HOSE4W SPIRAL#20 NR
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau