Motion
GH793-16
DANFOSS AEROQUIP LLC Tuyau série GH793 - diamètre intérieur de 1 po, pression de service de 2000 psi, matériau de tube en caoutchouc synthétique, longueur de 1.000 pi
N° D’ARTICLE MI03077683
N° MFRGH793-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DANFOSS AEROQUIP LLC Tuyau série GH793 - diamètre intérieur de 1 po, pression de service de 2000 psi, matériau de tube en caoutchouc synthétique, longueur de 1.000 pi
N° D’ARTICLE MI03077683
N° MFRGH793-16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.000 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.500 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    8000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    260 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    260 à -40 °F
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Applications typiques
    Systèmes hydrauliques à base de pétrole et de fluides à base d’eau et de glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
  • Pression de service
    2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
GH793-16 2W TUYAU DE SERTISSAGE CVR À FRICTION PO
  • Vendu au pied.
  • Disponible en plusieurs tailles.
  • Avantage de la couronne triple
  • Couper à la longueur voulue.
  • Tube en caoutchouc synthétique, renforcement en tresse à deux fils et revêtement en caoutchouc synthétique DURA-TUFF.