Motion
NH1650C075B0250

DANFOSS AEROQUIP LLC
NH1650C075B0250

Joints de tube et de tuyau Eaton Aeroquip Flexmaster - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03077696
N° MFRNH1650C075B0250
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
NH1650C075B0250

Joints de tube et de tuyau Eaton Aeroquip Flexmaster - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03077696
N° MFRNH1650C075B0250
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    0.750 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.750 po
  • Hauteur
    2.750 po
  • Longueur
    2.500 po
  • Longueur totale
    2.500 po
  • Poids
    0.53 lb
  • Largeur
    2.750 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Joints de tube et de tuyau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -25 °F

Aperçu

Description du fabricant
NH1650C075B0250 PI2 DE TUYAU FLXMSTR 3/4 PO
  • Connexions et déconnexions rapides
  • Simplifie l’entretien et les réparations
  • Absorbe les vibrations de la machine