Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5/8 po
- Diamètre de la soie0.0118 po
- Diamètre de la brosse4.0000 po
- Diamètre4 po
- Largeur de la face5/8 po
- Diamètre de remplissage0.0120 po
- Longueur de la garniture13/16 po
- Diamètre de l’arbre non fileté5/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Type de brosseRoue
- Matériau de remplissageAcier
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1, ANSI B165.2
- CUP_NON622424215930
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Osborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtimentOsborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtiment. Une solution coupe-froid pour les fenêtres du bureau.
Voir la brochure
Centre de données OsbornLes joints de brosse et les œillets haute performance Osborn Sealeze sont conçus pour sceller les espaces dans les centres de données, réduisant l’infiltration d’air jusqu’à 98 % tout en séparant l’air chaud et l’air froid pour réduire les coûts énergétiques. Les conceptions durables et personnalisables s’installent facilement et soutiennent l’efficacité à long terme du système.
Voir la brochure
Livre électronique TufBrushLivre électronique TufBrush
Voir la brochure