Motion
NJ206EW
Roulement à rouleaux cylindrique léger NSK, diam. 30 mm, diam. ext. 62 mm, 1 rangée, 16 mm W, 45000 N dynamique/charge statique 37500 N
N° D’ARTICLE MI03079202
N° MFRNJ206EW
Price$167.34/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindrique léger NSK, diam. 30 mm, diam. ext. 62 mm, 1 rangée, 16 mm W, 45000 N dynamique/charge statique 37500 N
N° D’ARTICLE MI03079202
N° MFRNJ206EW
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
Price$167.34/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    30 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Outside Diameter  
    62 mm
  • Overall Width  
    62 mm
  • Poids
    0.47 lb

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier pressé
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Brides
    Une bride sur l’anneau intérieur
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    029176032905
  • Tr/min maximum (graisse)
    11000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    13000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    2
  • CUP_NON
    029176032905

Aperçu

Description du fabricant
NJ206EW PALIER

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs